Disano - DISCO 3334 Led 198W 3000K argent sablé fixation centrale - DIS33011139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 198 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952171334
Réf. Sonepar
00076004131
Réf. Fournisseur
DIS33011139
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système:
198 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C





