Disano - ECHO 927 Led Double 32W traversant 4000K gris IP66 - DIS1647040072

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012952169119

Réf. Sonepar

00076003666

Réf. Fournisseur

DIS1647040072

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

gris

Étanche ECHO cld version ligne continue 2,26kg 5752 lumens 4000k cri>80 38w gris ip66 ik08 lowflicker ta -30° + 40° groupe de risque 0 durée de vie 80.000 heures 80% (l80n20)

Les Atouts de la gamme:

ECHO LED, les numéros un du secteur, sont les armatures étanches à LED qui bénéficient de toute l'expérience et de toute la qualité Disano. Les caractéristiques de base sont celles qui ont déjà fait le succès des armatures étanches Disano. La lampe présente un corps en polycarbonate incassable ou en acier, avec indice de protection IP66. Des nervures internes le rendent particulièrement solide. L'étrier en acier inox (version standard) facilite la pose dans le plafond, alors que le crochet à ressort assure une fixation rapide à toutes les chaînes de suspension. Une denture spéciale garantit un alignement parfait en cas d'armatures en ligne continue. Ces caractéristiques de base s'assortissent également des avantages de la technologie LED, c.-à-d. des sources de lumière qui durent très longtemps (80 000 h), consomment moins et émettent une lumière de première qualité. CORPS : moulé par injection, en polycarbonate gris RAL 7035, incassable, à résistance mécanique élevée grâce à sa structure renforcée avec des nervures internes.DIFFUSEUR : moulé par injection, en polycarbonate transparent, prismage interne pour un meilleur contrôle lumineux, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. La finition lisse à l'extérieur facilite les opérations de nettoyage qui sont nécessaires pour maintenir toujours une efficacité lumineuse maximum.EQUIPEMENT : équipé de connecteur mâle.NORMES : ces appareils sont conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP66IK08 des normes EN 60529.