Disano - ERMETICA 843 Led 4X 38W 2944lm 4000K Anodisé - DIS15208000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5200 lm
puissance du système - 38 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 596 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952144352
Réf. Sonepar
00076214435
Réf. Fournisseur
DIS15208000
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
5200 lm
puissance du système:
38 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
596 mm
efficacité lumineuse:
157.57 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur d’encastrement:
580 mm
largeur d'encastrement:
580 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
90 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
ERMETICA dispose du câblage CLD (alimentation électronique+LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en anodiséFaisceau moyenConstruit avec des matériaux incassables Résistant contres les agents corrosifs
Les Atouts de la gamme:
Ces appareils exceptionnels ont été choisis pour garantir les multiples avantages que seule une technologie d'excellence est en mesure d'apporter : des grandes économies d'énergie, une très grande efficacité lumineuse et un très bon rendu des couleurs, de sorte à admirer les objets à mettre en valeur dans toute leur splendeur de manière correcte et précise, sous les lumières Disano. Le corps de la gamme ERMETICA est un corps en tôle d’acier imprimé avec bordure en aluminium extrudé et anodisé. Le diffuseur est en verre de protection trempé de 4 mm d’épaisseur. L’optique est de basse luminance avec une double parabole, longitudinale et transversale, en aluminium satiné anodisé de 2 microns d’épaisseur. La peinture a été posée avec une poudre époxydique polyester de couleur blanche, stabilisée aux rayons UV pour endroits aseptisés. Les produits sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant un indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Installables sur des surfaces normalement inflammables.