Disano - FARO 1230 Haut Max 75 E27 argent sablé non lampé - DIS51000400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 1100 mm
couleur du boîtier/corps - argent
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952099508
Réf. Sonepar
00076003044
Réf. Fournisseur
DIS51000400
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
1100 mm
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
diamètre:
180 mm
Les Atouts de l'article:
FARO ne dispose pas d'alimentation électrique avec douilleLa couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau moyenLe luminaire contient une lampe fluorescente compacte à ballact électronique Construit avec des matériaux qui résistent contres les agents corrosifsType haut
Les Atouts de la gamme:
La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux hsistoriques, et les milieux commerciaux. Son design raffiné s'intègre très bien avec le paysage. Faro vous offre une luminosité et un excellent rendu des couleurs (3000k-4000k).Existe différents modèles : type haut, type bas, et applique (fixation mur).Ses applications sont le résidentiel, l'urbain et les marchés privés. DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99, 85 oxydé.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section et gaine en PVC-hsT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1, 0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.