Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Disano - FARO 2 1531 haut Led 8W 394lm 3000K graphite - DIS51006039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 900 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169515

Réf. Sonepar

00076004449

Réf. Fournisseur

DIS51006039

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

900 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

424 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

longueur:

900 mm

diamètre:

100 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

Borne Faro de 8 Watt 3000K 424 lumens 3kg IP54 IK10 Durée de vie 80% 50.000 heures (L80B20) ta -30° +50° C

Les Atouts de l'article:

FARO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est en 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est graphite Il fait partie de la classe II (double isolation) Faisceau moyenProduit équipé de système antivandale

Les Atouts de la gamme:

La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux hsistoriques, et les milieux commerciaux. Son design raffiné s'intègre très bien avec le paysage. Faro vous offre une luminosité et un excellent rendu des couleurs (3000k-4000k).Existe différents modèles : type haut, type bas, et applique (fixation mur).Ses applications sont le résidentiel, l'urbain et les marchés privés. DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99, 85 oxydé.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section et gaine en PVC-hsT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1, 0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.