Disano - FARO 5 Haut 1795 Led 15W 623lm 3000K graphite asymétrique - DIS51065239

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - FARO 5 Haut 1795 Led 15W 623lm 3000K graphite asymétrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 875 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • puissance du système - 15 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952190267

Réf. Sonepar

00076219026

Réf. Fournisseur

DIS51065239

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

875 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

émission de lumière:

direct/indirect

efficacité lumineuse:

42 lm/W

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre:

180 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extérieur résidentiel Borne Faro de 15 Watt 4000K poids 6,,80kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures Température fonctionnement : 30°C à +50°C IP65 IK10