Disano - FARO 5 Haut 1797 Led 7W ip65Ik10 1000lm 3000K graphite - 51063039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 875 mm
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952167924
Réf. Sonepar
00076004454
Réf. Fournisseur
51063039
Marque
Disano
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
875 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
émission de lumière:
direct/indirect
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
180 mm
longueur:
875 mm
diamètre:
180 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
; Les Atouts de l'article:
FARO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
; Les Atouts de la gamme:
La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux hsistoriques, et les milieux commerciaux.







