Disano - FORMA 995 blanc 4000K Réflecteur Led IP66IK08 - DIS16244516

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - réflecteur

  • couleur - blanc

  • longueur - 1293 mm

  • grille perforée - Non

  • réflecteur perforé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952125405

Réf. Sonepar

00076212540

Réf. Fournisseur

DIS16244516

Réf. Commerciale

Disano

élément de distribution de lumière:

réflecteur

couleur:

blanc

longueur:

1293 mm

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Étanche forma cld 1,6kg 7060 lumens nominam flux 4000k cri 80 50w facteur de puissance >0,9 maintien du flux lumineux 80% 50.000 heures (l80b20)

Les Atouts de la gamme:

Le Forma est un étanche de haute qualité.Sa résistance est très importante.Son corps est en acier embouti monobloc à résistance mécanique élevée. Cadre en acier matricé, embouti dans un monobloc à résistance mécanique élevée.Les lentilles sont en PMMA haute performance, celles-ci résistent à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques.Diffuseur : en verre trempé de 5 mm d'épaisseur, antichsoc.Peinture : pulvérisation avec peinture polyester couleur RAL 7035, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.Équipement : joint en caoutchouc siliconique. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min et Ø 12 max). Système de fermeture en acier. Piton à tige filetée de série. Installable sur ligne art. 6000 à l'aide de l'acc. 6036.Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant un niveau de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529.Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche hsACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseil de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.En version LED ou non LED.