Disano - FORMA Atex 993 Led 71W 9264lm 4000K gris IP65IK08 - DIS16249600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9264 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • puissance du système - 65 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952167825

Réf. Sonepar

00076005043

Réf. Fournisseur

DIS16249600

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

9264 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

65 W

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

longueur:

1593 mm

Étanche Forma ATEX CLD 65W 4000K 9264 lumens 9,35kg CRI 80 Maintien flux lumineux : L80B20 80.000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP65 IK08 low flicker

Les Atouts de l'article:

FORMA ATEX est équipé du câblage CLD (alimentation électronique+LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau moyenL'appareil peut être installé sur des surfaces inflammablesLa puissance du luminaire à été augmentée (65W)Protection contre les explosions

Les Atouts de la gamme:

Le Forma est un étanche de haute qualité.Sa résistance est très importante.Son corps est en acier embouti monobloc à résistance mécanique élevée. Cadre en acier matricé, embouti dans un monobloc à résistance mécanique élevée.Les lentilles sont en PMMA haute performance, celles-ci résistent à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques.Diffuseur : en verre trempé de 5 mm d'épaisseur, antichsoc.Peinture : pulvérisation avec peinture polyester couleur RAL 7035, résistant à la corrosion et aux brouillards salins.Équipement : joint en caoutchouc siliconique. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min et Ø 12 max). Système de fermeture en acier. Piton à tige filetée de série. Installable sur ligne art. 6000 à l'aide de l'acc. 6036.Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant un niveau de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529.Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche hsACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseil de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage.En version LED ou non LED.