Disano - GLOBO 1335 Led 29W 4000K Grey9007 CRI80 IP65IK08 - DIS42560000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1309 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952094404
Réf. Sonepar
00076002841
Réf. Fournisseur
DIS42560000
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
1309 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...76 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
520 mm
diamètre:
400 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
GLOBO est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led) Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau largeIl fait partie de la classe II (double isolation)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
Luminaire économique, très performant et très résistant, le Globo s'adaptera à n'importe quelle situation climatique ou de vandalisme. La qualité de ses matériaux garantit solidité et longue durée de vie.Globe : dans incassable et auto-extinguible V2 en polycarbonate, stabilisé aux UV et anti-jaunissement. Excellente transparence pour la pénétration de lumière parfaite. La partie supérieure est recouverte de se conformer aux exigences anti-pollution-éclairage.Base : en aluminium moulé sous pression.Cône central : en aluminium enduit noir pour se protéger contre la pollution lumineuse.Equipement : complet avec fiche-prise pour une installation rapide. contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.