Disano - HEALTH 910 Led 15W blanc 1581lm 3000K diamètre 150 - 15647139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1581 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952174311
Réf. Sonepar
00076217431
Réf. Fournisseur
15647139
Marque
Disano
flux lumineux utile:
1581 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
couleur du réflecteur:
blanc
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
flux lumineux:
1581...1581 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
30 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
HEALTH dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blancLe jet du faisceau a un angle extra largeLe produit ne présente aucun risque photobiologique Construit avec des matériaux incassablesLe luminaire fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
Les sources lumineuses à led, ces solutions garantissent une excellente maintenance du flux lumineux et une très longue durée de vie. L'émission lumineuse présente une très grande qualité, et notamment grâce à l'absence du phénomène flicker, le papillotement extrêmement nuisible pour l'œil humain. Le corps du luminaire est en aluminium moulé sous pression. Il dispose d’un diffuseur en matière plastique opale anti-éblouissement. On retrouve sur les produits de la peinture en poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. L’équipement des spots sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de fixation au faux-plafond.




