Disano - HYDRO 960 Led 34W Dali 5194lm 4000K gris IP66IK08 - DIS1647540041

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5460 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • facteur de puissance (cos phi) - 960

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012952168990

Réf. Sonepar

00076003754

Réf. Fournisseur

DIS1647540041

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

5460 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

facteur de puissance (cos phi):

960

Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout.

; Les Atouts de l'article:

Hydro est équipé du câblage CLD-D-D DALI (alimentation électronique à gradation numérique+LED)

; Les Atouts de la gamme:

Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout.