Disano - HYDRO 960 Led 47W Dali 6886lm 4000K gris IP66IK08 - DIS1647550041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7510 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
facteur de puissance (cos phi) - 960
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952168952
Réf. Sonepar
00076003755
Réf. Fournisseur
DIS1647550041
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
7510 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
facteur de puissance (cos phi):
960
; Les Atouts de l'article:
Hydro est équipé du câblage cld-d-d (alimentation électronique à gradation numérique +LED)
; Les Atouts de la gamme:
Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout.