fin de vie

Disano - LITIO 1149 Jm-E 100 Cnrl argent sable - DIS31336300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - LITIO 1149 Jm-E 100 Cnrl argent sable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952645927

Réf. Sonepar

00076021490

Réf. Fournisseur

DIS31336300

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

3200...3200 K

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

largeur:

270 mm

réflecteur:

ultra brillant

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

argent

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

appareillage:

ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

longueur:

450 mm

hauteur/profondeur:

360 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

220...240 V

Projecteur Litio cnrl jm e 100 9000 lumens 3200k ra 2a Gris 6,90kg 144w ip65 ik08 e27

Les Atouts de l'article:

LITIO est équipé du câblage d'alimentation électrique normal compensé +lampeSa température de couleur est de 3200k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en grisSon faisceau est un faisceau asymétrique Construit avec des matériaux résistants aux agents corrosifsProtection thsermique

Les Atouts de la gamme:

CORPS/CADRE : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement. REFLECTEUR : asymétrique, en aluminium martelé 99, 85, oxydé anodiquement épaisseur 2µ et brillanté. DIFFUSEUR : verre trempé de 5 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux sollicitations mécaniques (tests UNI EN 1250-1 : 2001). PEINTURE : avec poudre polyester, de couleur graphite ou argent sablé, résistant à la corrosion et aux brouillards salins. DOUILLE : en céramique avec contacts argentés. Culot Rx7s. CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz avec protection thermique. Câble avec cosses à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone avec tresse en fibre de verre de 1 mm². Bornier 2P+T en nylon pour conducteurs de 2.5 mm² de section maximum. EQUIPEMENT : joint écologique en caoutchouc au silicone. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min Ø 12 max). Visserie imperdable en acier, anti-corrosion et anti-grippage. Etrier en acier inox avec échselle goniométrique. Une fois ouvert, le cadre frontal avec ouverture à chsarnière reste accrochsé au corps de l'appareil. NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Lampes : équipés de lampes JM-TS. Superficie d'exposition au vent : 900 cm².