Disano - LUCERNA 3209 Q8 Led 34W 4000K anthracite - 32722000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5031 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 100 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952091014
Réf. Sonepar
00076002775
Réf. Fournisseur
32722000
Marque
Disano
flux lumineux utile:
5031 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
100 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...40 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
puissance de lampe acceptée:
48...48 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
450 mm
hauteur/profondeur:
933 mm
longueur:
450 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
1.5
section de conducteur:
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
LUCERNA est équipé du câblage d'alimentation électronique + ledSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en anthraciteSon faisceau est un faisceau largeIl dispose du certificat de conformité européenneL'appareil fait partie de la classe II (double isolation)Protection contre les fluctuations
Les Atouts de la gamme:
L’hsistoire du design abrite des formes classiques auxquelles il est difficile de renoncer.Le réverbère typique avec la lanterne de verre fait partie des images hsistoriques de toutes les villes, de nos souvenirs personnels. Il est une composante de la ville.La possibilité d’appliquer les nouvelles technologies à l’éclairage urbain, afin d’optimiser la qualité de la lumière tout en utilisant moins d'énergie, peut se conjuguer avec le souhsait de ne pas perdre une once de l’éternel chsarme des anciens réverbères.Lucerna n’est pas qu’une simple réinterprétation du lampadaire classique, mais bel et bien un nouveau projet qui propose une forme traditionnelle repensée dans les moindres détails.La lanterne est disponible en versions - ronde – avec des candélabres redessinés dans le même style, affichsant également des fantaisies particulières, comme des motifs floraux à la base ou sur la console.Corps, couvercle, branches et fixation candélabre en aluminium moulé sous pression.Écran : Verre trempé, épaisseur 5 mm, résistant au choc thermique et au choc mécanique.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipment : Vis imperdables en acier inox. Articulation escamotable en acier ép. 25/10 avec pattes de fixation pour empêcher la chute accidentelle du couvercle. Sectionneur de série.Dotations : avec connecteur pour le raccordement secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l’intérieur du dispositif avec réarmement automatiqueAvec dispositif électronique conçu pour la protection du module LED.Avec filtre anticondensation.Économie : la possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique, en simplifiant aussi l’approche aux futurs problèmes d’entretien et d’actualisation. Le choix d’un courant plus faible augmentera l’efficacité, en améliorant donc l’économie d’énergie, tandis qu’un courant plus fort permettra d’obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.






