Disano - LUCERNA 3212 R Led 27W 3153lm 3000K anthracite - DIS32697039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952171594

Réf. Sonepar

00076004061

Réf. Fournisseur

DIS32697039

Réf. Commerciale

Disano

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

mode de pose:

rehausse

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

optique ajustable:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

450 mm

hauteur/profondeur:

909 mm

longueur:

450 mm

diamètre:

480 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extérieur Lucerna CLD CELL 27W 3153 lumens 350mA 3000K CRI > 70 6/10kv anthracite 10,42kg IP66 IK08 Lowflicker ta -20 + 40°C groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)

Les Atouts de l'article:

LUCERNA est équipé du câblage d'alimentation électronique + ledSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en anthraciteSon faisceau est un faisceau largeIl dispose du certificat de conformité européenneL'appareil fait partie de la classe II (double isolation)Protection contre les fluctuations

Les Atouts de la gamme:

L’hsistoire du design abrite des formes classiques auxquelles il est difficile de renoncer.Le réverbère typique avec la lanterne de verre fait partie des images hsistoriques de toutes les villes, de nos souvenirs personnels. Il est une composante de la ville.La possibilité d’appliquer les nouvelles technologies à l’éclairage urbain, afin d’optimiser la qualité de la lumière tout en utilisant moins d'énergie, peut se conjuguer avec le souhsait de ne pas perdre une once de l’éternel chsarme des anciens réverbères.Lucerna n’est pas qu’une simple réinterprétation du lampadaire classique, mais bel et bien un nouveau projet qui propose une forme traditionnelle repensée dans les moindres détails.La lanterne est disponible en versions - ronde – avec des candélabres redessinés dans le même style, affichsant également des fantaisies particulières, comme des motifs floraux à la base ou sur la console.Corps, couvercle, branches et fixation candélabre en aluminium moulé sous pression.Écran : Verre trempé, épaisseur 5 mm, résistant au choc thermique et au choc mécanique.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipment : Vis imperdables en acier inox. Articulation escamotable en acier ép. 25/10 avec pattes de fixation pour empêcher la chute accidentelle du couvercle. Sectionneur de série.Dotations : avec connecteur pour le raccordement secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l’intérieur du dispositif avec réarmement automatiqueAvec dispositif électronique conçu pour la protection du module LED.Avec filtre anticondensation.Économie : la possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique, en simplifiant aussi l’approche aux futurs problèmes d’entretien et d’actualisation. Le choix d’un courant plus faible augmentera l’efficacité, en améliorant donc l’économie d’énergie, tandis qu’un courant plus fort permettra d’obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.