Disano - Mât 3M50 anthracite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges - V103504
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00076003904
Réf. Fournisseur
V103504
Marque
Disano
couleur:
anthracite
Extérieur MAT MAT droit 90+R60 3M50 anthracite
Les Atouts de l'article:
Pour mât de 3, 5 mètres.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.
Les Atouts de l'article:
Pour mât de 3, 5 mètres.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.


