Disano - Mât 3M50 Galva Droit 90 et réducteur 60 sans tiges - V103509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 60
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00076003907
Réf. Fournisseur
V103509
Marque
Disano
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
60
Mât droit 90 + R60 Ø90mm embout Ø60mm galva hauteur 3,5M sans tiges de scellement 30kg
Les Atouts de l'article:
Mât droit Ø90mm + Embout Ø60mm (sans tiges de scellement). De couleur : galva.Mât de 3, 5 mètres.Disponible en 3 dimensions : 3, 5M, 4M, 5MDisponible en 3 couleurs : graphite, argent sablé, galva.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.
Les Atouts de l'article:
Mât droit Ø90mm + Embout Ø60mm (sans tiges de scellement). De couleur : galva.Mât de 3, 5 mètres.Disponible en 3 dimensions : 3, 5M, 4M, 5MDisponible en 3 couleurs : graphite, argent sablé, galva.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.


