Disano - Mât 3M50 graphite Cylindro Conique 120/60 sans tiges - V203501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00076003951
Réf. Fournisseur
V203501
Marque
Disano
Mât cylindro conique hauteur 3,5M graphite embout Ø60 20kg
Les Atouts de l'article:
Mât cylindro conique en acier, sans tiges de scellement.hauteur : 3, 5 mètresCouleur : graphiteDisponible en 3 coloris : graphite, argent sablé, galva.Disponible en 5 dimensions : 3, 5M, 4M, 6M, 8M, 10M.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.
Les Atouts de l'article:
Mât cylindro conique en acier, sans tiges de scellement.hauteur : 3, 5 mètresCouleur : graphiteDisponible en 3 coloris : graphite, argent sablé, galva.Disponible en 5 dimensions : 3, 5M, 4M, 6M, 8M, 10M.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.


