Disano - Mât 3M50 graphite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges - V103501

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - Mât 3M50 graphite Droit 90 et réducteur 60 sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 60

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076003903

Réf. Fournisseur

V103501

Marque

Disano

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

60

Mât droit 90+R60 graphite hauteur 3,5M Ø60 embout Ø90 mat sans tiges de scellement 30kg

Les Atouts de l'article:

Mât droit Ø90 + R60. Embout Ø60 (sans tiges de scellement). De couleur : graphite.Mât de 3, 5 mètres.Disponible en 3 dimensions : 3, 5M, 4M, 5MDisponible en 3 couleurs : graphite, argent sablé, galva.

Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.