Disano - Mât 4M Galva Droit 90 et réducteur 60 sans tiges - V104009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00076003913
Réf. Fournisseur
V104009
Marque
Disano
Mât droit 90 + R60 Ø90mm embout Ø60mm galva hauteur 4M sans tiges de scellement 30kg
Les Atouts de l'article:
Mât droit Ø90mm + Embout Ø60mm (sans tiges de scellement). De couleur : galva.Mât de 4 mètres.Disponible en 3 dimensions : 3, 5M, 4M, 5MDisponible en 3 couleurs : graphite, argent sablé, galva.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.
Les Atouts de l'article:
Mât droit Ø90mm + Embout Ø60mm (sans tiges de scellement). De couleur : galva.Mât de 4 mètres.Disponible en 3 dimensions : 3, 5M, 4M, 5MDisponible en 3 couleurs : graphite, argent sablé, galva.
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.


