Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Disano - MINISTELVIO 3275 78W minuit virtuel anthracite CRI70 IP66IK09 - DIS33036130

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012952120813

Réf. Sonepar

00076212081

Réf. Fournisseur

DIS33036130

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

9600 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur du boîtier/corps:

anthracite

mode de pose:

montage vertical/latéral

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...102 mm

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

156 mm

longueur:

530 mm

Extérieur Ministelvio 3275 public routier Minuit virtuel 67W 4000K lowflicker Maintien du flux lumineux LED 100000 heures L80 B10 IP66 IK09 anthracite