Disano - MODOLED 3250 Led 144W oxydé naturel 4000K - 33010400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 152 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952117110
Réf. Sonepar
00076003343
Réf. Fournisseur
33010400
Marque
Disano
puissance du système:
152 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
18
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur:
mat
matériau du réflecteur:
plastique
Degré de protection (NEMA):
autre
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
144...144 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
405 mm
hauteur/profondeur:
88 mm
longueur:
405 mm
diamètre externe:
0 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
avec élément de protection:
Oui
Les Atouts de l'article:
Modoled de dimensions 405 x 405Colori acier en 4000K en CRI 80
Les Atouts de la gamme:
Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.Corps: En aluminium extrudé avec dissipateur incorporé pour une longue durée des LED.Diffuseur: verre trempé , résistant aux chocs thermiques et mécaniques LED: Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80.000h 70% L70B20Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471.Dissipateur: Le système de dissipation de chaleur est spécialement conçu et réalisé pour permettre le fonctionnement des LED à une température de moins de 50° (Tj = 85°), ce qui garantit de très bonnes performances/rendement et une longue durée de vie.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.


