Disano - MODOLED 3260 Powerled 11760lm Aluminium 3000K - 33030339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 11760 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952171297
Réf. Sonepar
00076004169
Réf. Fournisseur
33030339
Marque
Disano
flux lumineux utile:
11760 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Réflecteur Modoled CLD 101W 10426 lumens 700mA 3000k CRI 80 OXYDENAT 9,31kg IP66 IK08 ta -30° +40° Durée de vie 80% >100.000 heures L80B20 Facteur puissance >0,9 Groupe risque photobiologique Groupe 0 (exempt de risque)
Les Atouts de l'article:
Modoled de dimensions 405 x 405Colori acier en 3000K en CRI 80
Les Atouts de la gamme:
Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.Corps: En aluminium extrudé avec dissipateur incorporé pour une longue durée des LED.Diffuseur: verre trempé , résistant aux chocs thermiques et mécaniques LED: Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80.000h 70% L70B20Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471.Dissipateur: Le système de dissipation de chaleur est spécialement conçu et réalisé pour permettre le fonctionnement des LED à une température de moins de 50° (Tj = 85°), ce qui garantit de très bonnes performances/rendement et une longue durée de vie.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
Les Atouts de l'article:
Modoled de dimensions 405 x 405Colori acier en 3000K en CRI 80
Les Atouts de la gamme:
Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.Corps: En aluminium extrudé avec dissipateur incorporé pour une longue durée des LED.Diffuseur: verre trempé , résistant aux chocs thermiques et mécaniques LED: Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80.000h 70% L70B20Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471.Dissipateur: Le système de dissipation de chaleur est spécialement conçu et réalisé pour permettre le fonctionnement des LED à une température de moins de 50° (Tj = 85°), ce qui garantit de très bonnes performances/rendement et une longue durée de vie.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
NoticePDF



