Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Disano - MODOLED 3262 11760lm 3000K oxydé naturel - 33032339

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 11760 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076004172

Réf. Fournisseur

33032339

Marque

Disano

flux lumineux utile:

11760 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Réflecteur Modoled CLD 101W 10235 lumens 700mA 3000k CRI 80 OXYDENAT 9,23kg IP66 IK08 ta -30° +40° Durée de vie 80% >100.000 heures L80B20 Facteur puissance >0,9 Groupe risque photobiologique Groupe 0 (exempt de risque)

Les Atouts de l'article:

Modoled asymétrique de dimensions 405 x 405Colori acier en 3000K en CRI 80

Les Atouts de la gamme:

Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.Corps: En aluminium extrudé avec dissipateur incorporé pour une longue durée des LED.Diffuseur: verre trempé , résistant aux chocs thermiques et mécaniques LED: Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80.000h 70% L70B20Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471.Dissipateur: Le système de dissipation de chaleur est spécialement conçu et réalisé pour permettre le fonctionnement des LED à une température de moins de 50° (Tj = 85°), ce qui garantit de très bonnes performances/rendement et une longue durée de vie.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.