Disano - MODOLED 3263 11760lm 4000K oxydé naturel - 33032600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 83 W
flux lumineux utile - 11760 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952121902
Réf. Sonepar
00076212190
Réf. Fournisseur
33032600
Marque
Disano
puissance du système:
83 W
flux lumineux utile:
11760 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
source lumineuse:
LED non interchangeable
douille:
sans
puissance de lampe acceptée:
93...93 W
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
montage en ligne continue possible:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
405 mm
hauteur/profondeur:
88 mm
longueur:
405 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
courant nominal:
700...700 mA
; Les Atouts de l'article:
Modoled mixte de dimensions 405 x 405
; Les Atouts de la gamme:
Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.




