Disano - MODOLED 3264 17640lm 3000K oxydé naturel - 33033439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 17640 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00076004177
Réf. Fournisseur
33033439
Marque
Disano
flux lumineux utile:
17640 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Réflecteur Modoled CLD 152W 17043 lumens 700mA 3000k CRI 80 OXYDENAT 9,55kg IP66 IK08 ta -30° +40° Durée de vie 80% >100.000 heures L80B20 Facteur puissance >0,9 Groupe risque photobiologique Groupe 0 (exempt de risque)
Les Atouts de l'article:
Modoled est en éclairage contre-flux.La technique de l'éclairage contre-flux consiste à envoyer la lumière contre le sens de marche. Ceci permet à l'observateur de voir les objets sur la chaussée de façon très contrastée par rapport au fond. En outre, en envoyant la lumière en grande partie vers les observateurs, on obtient un meilleur rendement lumineux sur la chaussée.Colori acier en 3000K en CRI 80
Les Atouts de la gamme:
Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.Corps: En aluminium extrudé avec dissipateur incorporé pour une longue durée des LED.Diffuseur: verre trempé , résistant aux chocs thermiques et mécaniques LED: Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80.000h 70% L70B20Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471.Dissipateur: Le système de dissipation de chaleur est spécialement conçu et réalisé pour permettre le fonctionnement des LED à une température de moins de 50° (Tj = 85°), ce qui garantit de très bonnes performances/rendement et une longue durée de vie.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
Les Atouts de l'article:
Modoled est en éclairage contre-flux.La technique de l'éclairage contre-flux consiste à envoyer la lumière contre le sens de marche. Ceci permet à l'observateur de voir les objets sur la chaussée de façon très contrastée par rapport au fond. En outre, en envoyant la lumière en grande partie vers les observateurs, on obtient un meilleur rendement lumineux sur la chaussée.Colori acier en 3000K en CRI 80
Les Atouts de la gamme:
Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.Corps: En aluminium extrudé avec dissipateur incorporé pour une longue durée des LED.Diffuseur: verre trempé , résistant aux chocs thermiques et mécaniques LED: Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80.000h 70% L70B20Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471.Dissipateur: Le système de dissipation de chaleur est spécialement conçu et réalisé pour permettre le fonctionnement des LED à une température de moins de 50° (Tj = 85°), ce qui garantit de très bonnes performances/rendement et une longue durée de vie.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.
NoticePDF



