Disano - MONZA 1756 Led 37W 3824lm argent sablé 3000K - 42306439


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 36 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00076004403
Réf. Fournisseur
42306439
Marque
Disano
flux lumineux utile:
36 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
Extérieur monza 1756 led -7,16kg 4112 lumens 350ma 3000k cri>70 37w gris 6/10kv ip66 ik08 ta -40°+40°C durée de vie 80% 100.000 heures (l80b10) groupe de risque 0
Les Atouts de la gamme:
Monza est une lanterne d'éclairage urbain.Corps: en aluminium moulé sous pression.Diffuseur: Verre trempé, épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et aux coups (tests UNI EN 12150-1: 2001).Revêtement: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Equipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Sectionneur de série. LED : Dernière génération de la technologie LED Ta-40 à +40 ° C Durée de vie 80%: 80.000h (L80B20).Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.Superficie d'exposition au vent: L:800cm².
Les Atouts de la gamme:
Monza est une lanterne d'éclairage urbain.Corps: en aluminium moulé sous pression.Diffuseur: Verre trempé, épaisseur 5 mm résistant aux chocs thermiques et aux coups (tests UNI EN 12150-1: 2001).Revêtement: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Equipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Sectionneur de série. LED : Dernière génération de la technologie LED Ta-40 à +40 ° C Durée de vie 80%: 80.000h (L80B20).Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.Superficie d'exposition au vent: L:800cm².
NoticePDF