Disano - MUSA 1777 Powerled 20W argent et graphite 3000K - DIS42354739


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
facteur de puissance (cos phi) - 1777
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952169775
Réf. Sonepar
00076004415
Réf. Fournisseur
DIS42354739
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
argent
facteur de puissance (cos phi):
1777
Extérieur musa 1777 cld 4,5kg 3000k 2850 lumens 20w 10kv gris/graphite ip65 ik08 ta-20 à +40 ° C durée de vie 80% 80.000 heures L80B20 groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)
Les Atouts de l'article:
Applique LED à poser sur un poteau. Idéal pour les pistes cyclables.IP65 IK08 de Classe 2Version 3000K (rendu plus chaud)
Les Atouts de la gamme:
Muse était la déeese inspiratrice de la mythologie grecque et, sur le modèle ce cette analogie, voilà un appareil qui éclaire tout en inspirant plusieurs fonctions et non uniquement décoratives.Grâce à sa silhouette svelte, vaguement anthropomorphe, Musa est en mesure de s'insérer dans l'espace tel qu'une présence physique, capable de créer des atmosphères toujours inédites ainsi que des solutions d'éclairage très recherchées. Plongé dans les espaces verts, il est perçu du regard de tout observateur comme une silhouette humaine la tête basse. CORPS/CADRE: En aluminium moulé sous pression.VERRE: Trempé sp. de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (essais UNI EN 12150-1). 2001).PEINTURE: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. EQUIPEMENT: Les luminaires susdits sont aussi équipés de leur dispositif automatique de contrôle de la température intérieure pour une protection sur chaque LED aux pointes de tension du réseau par une diode de protection.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21.Indice de protection selon les normes EN 60529. Ta-20 à +40 ° C Durée de vie : 80% 80.000h L80B20.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).
Les Atouts de l'article:
Applique LED à poser sur un poteau. Idéal pour les pistes cyclables.IP65 IK08 de Classe 2Version 3000K (rendu plus chaud)
Les Atouts de la gamme:
Muse était la déeese inspiratrice de la mythologie grecque et, sur le modèle ce cette analogie, voilà un appareil qui éclaire tout en inspirant plusieurs fonctions et non uniquement décoratives.Grâce à sa silhouette svelte, vaguement anthropomorphe, Musa est en mesure de s'insérer dans l'espace tel qu'une présence physique, capable de créer des atmosphères toujours inédites ainsi que des solutions d'éclairage très recherchées. Plongé dans les espaces verts, il est perçu du regard de tout observateur comme une silhouette humaine la tête basse. CORPS/CADRE: En aluminium moulé sous pression.VERRE: Trempé sp. de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (essais UNI EN 12150-1). 2001).PEINTURE: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. EQUIPEMENT: Les luminaires susdits sont aussi équipés de leur dispositif automatique de contrôle de la température intérieure pour une protection sur chaque LED aux pointes de tension du réseau par une diode de protection.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21.Indice de protection selon les normes EN 60529. Ta-20 à +40 ° C Durée de vie : 80% 80.000h L80B20.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).
NoticePDF