Disano - MUSA 1779 Led 12X143lm argent et graphite 4000K - DIS42355500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 225 mm

  • couleur du boîtier/corps - argent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952125634

Réf. Sonepar

00076212563

Réf. Fournisseur

DIS42355500

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP):

IP65

puissance du système:

20 W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

225 mm

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

argent

température de couleur:

4000...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

classe de protection:

II

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

optique ajustable:

Non

diamètre:

256 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

256 mm

hauteur/profondeur:

225 mm

longueur:

300 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extérieur musa 1779 cld 4,8kg 3027 lumens 4000k 20w 10kv gris/graphite ip65 ik08 ta-20 à +40 ° C durée de vie 80% 80.000 heures L80B20 groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)

Les Atouts de l'article:

Applique LED rotosymétrique. IP65 IK08 de Classe 2Version 4000K (rendu plus froid)

Les Atouts de la gamme:

Muse était la déeese inspiratrice de la mythologie grecque et, sur le modèle ce cette analogie, voilà un appareil qui éclaire tout en inspirant plusieurs fonctions et non uniquement décoratives.Grâce à sa silhouette svelte, vaguement anthropomorphe, Musa est en mesure de s'insérer dans l'espace tel qu'une présence physique, capable de créer des atmosphères toujours inédites ainsi que des solutions d'éclairage très recherchées. Plongé dans les espaces verts, il est perçu du regard de tout observateur comme une silhouette humaine la tête basse. CORPS/CADRE: En aluminium moulé sous pression.VERRE: Trempé sp. de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques (essais UNI EN 12150-1). 2001).PEINTURE: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. EQUIPEMENT: Les luminaires susdits sont aussi équipés de leur dispositif automatique de contrôle de la température intérieure pour une protection sur chaque LED aux pointes de tension du réseau par une diode de protection.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21.Indice de protection selon les normes EN 60529. Ta-20 à +40 ° C Durée de vie : 80% 80.000h L80B20.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).