Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Disano - ONDA 1279 Led 17W blanc 3000K 800Lm IP65IK07 - DIS42032239

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - ONDA 1279 Led 17W blanc 3000K 800Lm IP65IK07

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952170115

Réf. Sonepar

00076004359

Réf. Fournisseur

DIS42032239

Réf. Commerciale

Disano

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

Applique onda 1279 cld 3,9kg 2,2w+13,2w white 800 lumens 3000k cri 1b 17w blanc ip65 ik07 ta -20° + 40°C facteur de puissance >0,9 durée de vie 80% 80.000 heures (l80b20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

ONDA dispose du câblage CLD (alimentation électrique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en blanc

Les Atouts de la gamme:

Onda est une applique résidentielle en lumière directe et indirecte. Corps/Structure : en aluminium moulé sous pression. Diffuseur : en verre trempé ép. 8mm résistant aux chocs thermiques et aux chocs.Revêtement : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. En série : durant le changement de la lampe, la structure reste accrochée au corps de l'appareil grâce à une chaîne de sécurité en acier. Ta-20 à +40 ° C Facteur de puissance >0.9Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.