Disano - ORIONE 1265 Led 20W argent sablé IP65IK08 - DIS42067300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952116533
Réf. Sonepar
00076003382
Réf. Fournisseur
DIS42067300
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système:
20 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
facteur de puissance (cos phi):
1265
largeur:
400 mm
hauteur/profondeur:
167 mm
longueur:
180 mm
Les Atouts de la gamme:
Applique résidentielleCorps: en plastique d'ingénierie stabilisé aux UV.Réflecteur: en aluminium pré-anodisé.Diffuseur: en polycarbonate opale, incassable et auto-extinguible, stabilisé aux UV.Durée de vie 80%: 50000h (L80B20)NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.