Disano - POLAR 1502 lm 160 graphite S non lampé IP65IK08 - 42212800

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - POLAR 1502 lm 160 graphite S non lampé IP65IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1502 lm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • mode de pose - rehausse

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952023268

Réf. Sonepar

00076029100

Réf. Fournisseur

42212800

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

1502 lm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

télécommande:

sans

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

428 mm

longueur:

428 mm

diamètre:

503 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

POLAR 1502 lm 160 graphite S non lampé

Les Atouts de la gamme:

Polar fournit toutes les performances requises des systèmes d'éclairage urbain de dernière génération et, en même temps s'intégre en harmonie avec le contexte urbain environnant, en respectant la valeur hsistorique et artistique des monuments ainsi que le paysage naturel. Une lanterne est un appareil puissant qui garantit un excellent rendu des couleurs.