Disano - PORTOFINO 1873 Led 10W Plat applique 4000K corten - DIS5111602191

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012952136623

Réf. Sonepar

00076213662

Réf. Fournisseur

DIS5111602191

Réf. Commerciale

Disano

PORTOFINO 1873 Led Plat applique corten

Les Atouts de la gamme:

L’appareil PORTOFINO s’adapte facilement à son environnement, avec son design simple et épuré, il s’accommodera pour tous les installations résidentielles. La gamme se décline en plusieurs versions (muraux, et ou au sol) et en plusieurs températures de couleur entre le 4000k et le 3000k.CORPS : en aluminium.DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP selon les normes EN 60529.