Disano - PORTOFINO 1874 Led Plat Bas graphite 3000K - 51114039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 300 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952164022

Réf. Sonepar

00076004463

Réf. Fournisseur

51114039

Marque

Disano

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

300 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

émission de lumière:

direct

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

140 mm

longueur:

190 mm

diamètre:

300 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Extérieur PORTOFINO CLD 1,05KG 801 lumens 3000K CRI> 80 10W CORTEN IP65 IK08 facteur de puissance >0,9 durée de vie 70% 50.000 h (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Le luminaire PORTOFINO dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Type hautSon faisceau a un angle asymétriqueLa couleur du produit est en cortenSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)

Les Atouts de la gamme:

L’appareil PORTOFINO s’adapte facilement à son environnement, avec son design simple et épuré, il s’accommodera pour tous les installations résidentielles. La gamme se décline en plusieurs versions (muraux, et ou au sol) et en plusieurs températures de couleur entre le 4000k et le 3000k.CORPS : en aluminium.DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP selon les normes EN 60529.