Disano - PORTOFINO 1875 Led Plat Haut graphite 3000K - 51115039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 600 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952164039

Réf. Sonepar

00076004464

Réf. Fournisseur

51115039

Marque

Disano

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

600 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

745 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

stèle

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

140 mm

longueur:

190 mm

diamètre:

600 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne Portofino CLD 10W 745 lumens 3000k CRI >80 graphite 1,66kg IP65 IK08 Facteur de puissance >0,9 Durée de vie 70% 50.000 heures (L70B50) Groupe de risque

Les Atouts de l'article:

PORTOFINO est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud) La couleur du produit est en graphiteType moyenne

Les Atouts de la gamme:

L’appareil PORTOFINO s’adapte facilement à son environnement, avec son design simple et épuré, il s’accommodera pour tous les installations résidentielles. La gamme se décline en plusieurs versions (muraux, et ou au sol) et en plusieurs températures de couleur entre le 4000k et le 3000k.CORPS : en aluminium.DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP selon les normes EN 60529.