Disano - PORTOFINO 1876 Led Plat Haut graphite 3000K - 51115539

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 1020 mm

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952164152

Réf. Sonepar

00076004465

Réf. Fournisseur

51115539

Marque

Disano

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

1020 mm

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

745 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

luminaire sur pied

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

140 mm

longueur:

190 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Borne Portofino CLD 18W 1270 lumens 3000k CRI >80 graphite 2,46kg IP65 IK08 Facteur de puissance >0,9 Durée de vie 70% 50.000 heures (L70B50) Groupe de risque

Les Atouts de l'article:

PORTOFINO est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en graphiteType haut

Les Atouts de la gamme:

L’appareil PORTOFINO s’adapte facilement à son environnement, avec son design simple et épuré, il s’accommodera pour tous les installations résidentielles. La gamme se décline en plusieurs versions (muraux, et ou au sol) et en plusieurs températures de couleur entre le 4000k et le 3000k.CORPS : en aluminium.DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP selon les normes EN 60529.