Disano - QUARK 3.7 2880 Led 90W graphite 16068lm 4000K - 33093000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 16068 lm
puissance du système - 90 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952179804
Réf. Sonepar
00076217980
Réf. Fournisseur
33093000
Marque
Disano
flux lumineux utile:
16068 lm
puissance du système:
90 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...60 °C
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
convient pour lampe auxiliaire:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
résistant aux ballons:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
150 mm
avec élément de protection:
Non
Les Atouts de la gamme:
Réflecteur industriel, le Quark possède un corps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le capot.Couleur : GraphiteDiffuseur : verre transparent épaisseur 4mm trempé résistant aux chocs thermiques et aux impacts.Peinture: : phase de prétraitement superficiel du métal, couche de peinture poudre polyester résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.



