Disano - RADON 2157 HP Led 295W 1 Module graphite Ip66 Ik08 43868lm 3000K Symetrique - 41337039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - RADON 2157 HP Led 295W 1 Module graphite Ip66 Ik08 43868lm 3000K Symetrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 43868 lm

  • puissance du système - 295 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952181692

Réf. Sonepar

00076218169

Réf. Fournisseur

41337039

Marque

Disano

flux lumineux utile:

43868 lm

puissance du système:

295 W

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

nombre de lampes/modules:

1

répartition lumineuse:

symétrique

RADON 2157 HP Led 295W 1 Module graphite Ip66 Ik08 43868lm 3000K Symetrique

Les Atouts de la gamme:

La famille des projecteurs Radon LED comprend des versions avec optiques à fasceau intensif, symétrique et asymétrique.Déclinaion en 1 module, 2 modules ou 3 modules.Corps : aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.Reflecteur : en aluminium satiné, de haute rendement et anti-reflets.Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (essais NF EN 12150-1/2001).Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Equipement : étrier en acier galvanisé peint; joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.Alimentation: alimentation 220-240V 50/60Hz, avec driver IP66 sur luminaire. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Deux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Sur demande : Protection jusqu'à 10kV. Differents systèmes de gestion de l'éclairage au point lumineux ou centralisés avec capteurs de présence/luminosité.Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.