Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Disano - RADON 2162 Led extensif 80W 8972lm 3000K gris - DIS41341339

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00076004285

Réf. Fournisseur

DIS41341339

Réf. Commerciale

Disano

température de couleur:

3000...3000 K

Étanche Radon CLD 80W 9647 lumens 3000k CRI 80 graphite 5,29kg UGR<22 IP66 IK08 Lowflicker ta -30° + 40°C Maintien flux lumineux: L90B10 100.000 heures groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)

Les Atouts de la gamme:

La famille des projecteurs Radon LED comprend des versions avec optiques à fasceau intensif, symétrique et asymétrique.Déclinaion en 1 module, 2 modules ou 3 modules.Corps : aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.Reflecteur : en aluminium satiné, de haute rendement et anti-reflets.Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques (essais NF EN 12150-1/2001).Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Equipement : étrier en acier galvanisé peint; joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Connecteur étanche pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.Alimentation: alimentation 220-240V 50/60Hz, avec driver IP66 sur luminaire. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Deux modes de fonctionnement : - Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. Sur demande : Protection jusqu'à 10kV. Differents systèmes de gestion de l'éclairage au point lumineux ou centralisés avec capteurs de présence/luminosité.Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.