Disano - RADON 2162 Led extensif 80W 9647lm 4000K gris - DIS41341300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9647 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
efficacité lumineuse - 122.11 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952154177
Réf. Sonepar
00076215417
Réf. Fournisseur
DIS41341300
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
9647 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
efficacité lumineuse:
122.11 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
79...79 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
110 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
1230 mm