Disano - RAPID SYSTEM 6000 blanc L= 4700 S non lampé - 13292300

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - RAPID SYSTEM 6000 blanc L= 4700 S non lampé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4700 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau - acier

  • avec câblage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952559132

Réf. Sonepar

00076002870

Réf. Fournisseur

13292300

Marque

Disano

longueur:

4700 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

matériau:

acier

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

2 longueurs

distance variable des supports d'appareils:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

40 mm

Intérieur Rapid System CNR L Blanc 3,5kg

Les Atouts de l'article:

RAPID SYSTEM est équipé du câblage CNRL (alimentation électrique normal compensé+lampe)La couleur du luminaire est en blancLe produit peut être installé sur des surfaces inflammablesConstruit avec des matériaux résistants aux agents corrosifs

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer. La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux./!\ Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l’étude de projet à un technicien qualifié.