Disano - RAPID SYSTEM 6402 Led 14W 1940lm 4000K blanc - 23752100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1940 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 628 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAPID SYSTEM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012952121339
Réf. Sonepar
00076003547
Réf. Fournisseur
23752100
Marque
Disano
flux lumineux utile:
1940 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
628 mm
largeur:
63 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
76 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le corps du luminaire est en acier laminé galvanisé à chaud• Ses bords retournés anti-coupure et calottes en polycarbonateLe diffuseur est méthsacrylate de micro-nervuréLa peinture est en acier pré verni au four avec une résine polyester• Couleur blanche• Stabilisée aux rayons UV• Anti-jaunissement. On y trouve un loquet de fixation en nylonIl y a une possibilité de faire tourner les tubes de LED pour diriger la lumière• pour optimiser le rendement d'accessoires optiquesCe luminaire se monte au plafond ou au mur. Ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP40IK07 des normes EN 60529 Installables sur des surfaces normalement inflammables.
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer. La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux./!\ Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l’étude de projet à un technicien qualifié.






