Disano - RAPID SYSTEM 6402 Led 28W 3240lm 4000K blanc - 23752200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3240 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1186 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952121346

Réf. Sonepar

00076003548

Réf. Fournisseur

23752200

Marque

Disano

flux lumineux utile:

3240 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1186 mm

largeur:

63 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

76 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Rapid System CLD 6402 28W 3592 lumens 4000k CRI 80 BLANC 1,07 kg IP40 IK07 Lowflicker ta -10 à +40 ° C Durée de vie 80.000 heures L80B20 Facteur puissance ≥0,9 groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)

Les Atouts de l'article:

Le corps du luminaire • En acier laminé galvanisé à chaud• Ses bords retournés anti-coupure et • Calottes en polycarbonateLe diffuseur• En méthsacrylate de micro-nervuréLa peinture est en acier pré verni au four avec une résine polyester• Couleur blanche• Stabilisée aux rayons UV• Anti-jaunissementOn y trouve un loquet de fixation en nylonIl y a une possibilité de faire tourner les tubes de LED pour diriger la lumière• Pour optimiser le rendement d'accessoires optiquesCe luminaire se monte au plafond ou au mur Installables sur des surfaces normalement inflammables

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer. La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux./!\ Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l’étude de projet à un technicien qualifié.