Disano - RODI 831 Led 39W blanc dali Ip65 4464lm 4000K 600X600 - DIS15023200412264


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4464 lm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952194326
Réf. Sonepar
00076005119
Réf. Fournisseur
DIS15023200412264
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
4464 lm
indice de protection (IP):
IP65
Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.
; Les Atouts de l'article:
Rodi est le nouveau plafonnier
; Les Atouts de la gamme:
Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.
; Les Atouts de l'article:
Rodi est le nouveau plafonnier
; Les Atouts de la gamme:
Luminaire hyper raffiné avec les 4000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse. Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel.