Disano - SAFETY-FLAG 620 Led SE autonomie 1H gris Ceml - DIS11258100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952111842

Réf. Sonepar

00076211184

Réf. Fournisseur

DIS11258100

Réf. Commerciale

Disano

fonction:

éclairage d'évacuation et d'ambiance

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

5 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

uni/bilatéral

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

345 mm

hauteur/profondeur:

345 mm

longueur:

364 mm

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Safety Flag CLD CELL L 5W 6000K Gris 0,71kg IP40 IK07

Les Atouts de l'article:

SAFETY FLAG est équipé du câblage CLD-CELL-L (alimentation électronique+LED)Sa température de couleur est de 6000k (rendu blanc froid)La couleur du produit est en grisIl fait partie de la classe II (double isolation)

Les Atouts de la gamme:

Le Techno System est conçu pour l'installation, via le boîtier spécial, du Safety Flag, un luminaire de secours à LED disponible en deux versions : - autonomie 1 heure (recharge 12 heures)- autonomie 3 heures (recharge 24 heures)Dans ce cas également, l'assemblage au canal de support s'effectue de manière pratique au moyen du système d'accouplement à encliquetage et est sécurisé par le verrou de sécurité mécanique. De cette manière, l'éclairage général et de secours peuvent être intégrés dans un seul système.Corps : en technopolymère. Réflecteur : en plexiglas transparent avec finition micro.Versions : 13310000 : 1 heure d'autonomie et 12 heures de recharge 13310100 : 3 heures d'autonomie et 24 heures de rechargeSur demande : avec autodiagnostic intégré.