Disano - SAFETY-FLAG 620 Led SE autonomie 3H gris Ceml - DIS11258200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle - sans
mode de pose - montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952111859
Réf. Sonepar
00076211185
Réf. Fournisseur
DIS11258200
Réf. Commerciale
Disano
fonction:
éclairage d'évacuation et d'ambiance
système de contrôle:
sans
mode de pose:
montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
5 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
345 mm
hauteur/profondeur:
345 mm
longueur:
346 mm
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
SAFETY FLAG est équipé du câblage CLD-CELL-L (alimentation électronique+LED)Sa température de couleur est de 6000k (rendu blanc froid)La couleur du produit est en grisIl fait partie de la classe II (double isolation)
Les Atouts de la gamme:
Le Techno System est conçu pour l'installation, via le boîtier spécial, du Safety Flag, un luminaire de secours à LED disponible en deux versions : - autonomie 1 heure (recharge 12 heures)- autonomie 3 heures (recharge 24 heures)Dans ce cas également, l'assemblage au canal de support s'effectue de manière pratique au moyen du système d'accouplement à encliquetage et est sécurisé par le verrou de sécurité mécanique. De cette manière, l'éclairage général et de secours peuvent être intégrés dans un seul système.Corps : en technopolymère. Réflecteur : en plexiglas transparent avec finition micro.Versions : 13310000 : 1 heure d'autonomie et 12 heures de recharge 13310100 : 3 heures d'autonomie et 24 heures de rechargeSur demande : avec autodiagnostic intégré.