Disano - SAFETY SA 617 autonomie 1H Led 8W gris Ceml - DIS11254500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 840 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952157512

Réf. Sonepar

00076215751

Réf. Fournisseur

DIS11254500

Réf. Commerciale

Disano

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

840 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

8 W

type de pictogramme:

plaque en verre acrylique

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température de couleur:

4000...4000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

171 mm

hauteur/profondeur:

74 mm

longueur:

356 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

raccordement à vis

Safety 617 CLD-E 8W autonomie 1 heure 677 lumens 4000k CRI 80 1kg IP65 IK08 Gris Facteur de puissance ≥0,92 Maintien flux lumineux à 80% : 50.000 heures (L80B20)

Les Atouts de l'article:

SAFETY est équipé du câblage CLD-E (alimentation électronique +éclairage de secours+LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en grisIl fait partie de la classe II (double isolation)La puissance du luminaire a été augmentée (8W)

Les Atouts de la gamme:

Le Techno System est conçu pour l'installation, via le boîtier spécial, du Safety Flag, un luminaire de secours à LED disponible en deux versions : - autonomie 1 heure (recharge 12 heures)- autonomie 3 heures (recharge 24 heures)Dans ce cas également, l'assemblage au canal de support s'effectue de manière pratique au moyen du système d'accouplement à encliquetage et est sécurisé par le verrou de sécurité mécanique. De cette manière, l'éclairage général et de secours peuvent être intégrés dans un seul système.Corps : en technopolymère. Réflecteur : en plexiglas transparent avec finition micro.Versions : 13310000 : 1 heure d'autonomie et 12 heures de recharge 13310100 : 3 heures d'autonomie et 24 heures de rechargeSur demande : avec autodiagnostic intégré.