Disano - SATURNO 2884 Led 145W Sensor P 4000K graphite - 3307620061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 145 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952168839
Réf. Sonepar
00076003893
Réf. Fournisseur
3307620061
Marque
Disano
puissance du système:
145 W
température de couleur:
4000...4000 K
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel.
; Les Atouts de l'article:
Les luminaires Saturno baissent de moitié la consommation énergétique et émettent une lumière de qualité supérieure conçu pour le confort
; Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel.
; Les Atouts de l'article:
Les luminaires Saturno baissent de moitié la consommation énergétique et émettent une lumière de qualité supérieure conçu pour le confort
; Les Atouts de la gamme:
La gamme des réflecteurs et projecteurs Disano a été mise au point pour tirer le maximum d'avantages des sources lumineuses et des technologies, dans le but d'améliorer l'efficacité de l'éclairage en milieu industriel.
NoticePDF




