Disano - SELLA1 3290 Led 11600lm 4000K graphite CRI70 IP66IK09 - DIS33060800

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 11600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952134209

Réf. Sonepar

00076213420

Réf. Fournisseur

DIS33060800

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

11600 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

Extérieur Sella 1 led white 76w 4000K 11600 lumens 350mA cri 70 graphite 7,56kg maintien flux lumineux : L80B10 80000 heures risque photobiologique groupe 0 ta -30°C à +40°C IP66 IK09 Facteur puissance : >=0,92 lowflicker